Beli toilet duduk toto di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTO Kloset Duduk
    Mulai

    Rp5.099.900

    TOTO Kloset Duduk
    Deskripsi:
    Include:CE9 with Fitting :- CE9 : Squatting Toilet (Top Inlet)- T82C32 : Inlet Spud for C51, CE9, CW425JTV150NWV12J : Flush Valve with Vacuum Breaker for CE9
  2. TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled
    Mulai

    Rp1.099.900

    TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 4
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  3. Castelli Sanitary Single Handle Rain Shower Mixer
    Mulai

    Rp3.399.900

    Castelli Sanitary Single Handle Rain Shower Mixer
    Deskripsi:
    - Awet & kokoh karena terbuat dari bahan brass/ kuningan premium- 2 Fungsi Hand Shower : Spray & Massage- Semburan air kuat dan konsisten : Titik-titik water hole terbuat dari bahan Termo Plastic Rubber yang tahan terhadap suhu tinggi dan Silicon anti tersumbat kotoran- Finishing halus, tebal, dan kualitas tahan lama karena lapisan chrome berkualitas tinggi dengan teknologi electroplating- Tahan terhadap tekanan air karena selang fleksibel bahan dari stainless steel yang kuat SUS 304 Standard Industri Jepang- Selang anti twist : dapat diputar 360 derajat, tidak mudah terlilit, aliran air lancar- Design modern minimalis- Anti bocor- Sudah termasuk komponen untuk pemasangan : skrup & fisher- Bracket bisa di adjustble dapat disesuaikan naik atau turun- Head Shower bisa di-adjustable untuk menentukan arah air - Air halus dan tidak berisik : Cartridge (inti keran/valve) original BLUE SEDAL made in Eropa menjamin fungsi mixer (dingin-panas) bekerja dengan akurat, aliran air lebih halus dan tidak berisik- Ukuran drat ke pipa air panas dan dingin di dinding adalah 1/2inch (ukuran umum untuk keran air)
    atribut:
    • Material: Brass/Kuningan Premium
    • Size Drat (inch): 1/2
  4. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  5. Meridian Toilet Bowl Ceramic (Kloset Duduk)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Meridian Toilet Bowl Ceramic (Kloset Duduk)
    atribut:
    • Material: Ceramic
    • Color: White
  6. TOTO Kloset Jongkok
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

  7. Tidal Toilet Bowl Siphonic Sitting Closet (Kloset Duduk)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Tidal Toilet Bowl Siphonic Sitting Closet (Kloset Duduk)
    Deskripsi:
    TIDAL Toilet / Kloset Duduk Siphonic Soft Close As 30 TD130Siphonic S-Trap 300 ,2 flush water 3/6 literSoft Closed coverInclude jetwasser E2+ stop kran cabang dan flexible + Gasket
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 665x375x340
    • Flush Rate (L): 3/6
    • Height from Seat to Floor (cm): 39.5
    • Material: Ceramic
    • Rough-in (mm): 300
  8. Tidal Sitting Toilet One Piece (Kloset Duduk Satu Bagian)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Tidal Sitting Toilet One Piece (Kloset Duduk Satu Bagian)
    Deskripsi:
    Tidal TD080 Toilet Washdown One piece Detail Kelengkapan Toilet (Slide 6 gambar): - 1 Pcs Body Toilet- 1 Pcs Cover Seat - 1 Pcs Gasket- 1 Pcs stop angel keran- 1 Pcs Flexible Hose - 1 Pcs Jet Washer TD003
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 70x41x60
    • Load Capacity (kg): 400
    • Material: Ceramic
  9. Renovo Toilet Bowl GAIA Rimless Washdown Two Piece (Kloset Duduk Dua Bagian)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Renovo Toilet Bowl GAIA Rimless Washdown Two Piece (Kloset Duduk Dua Bagian)
    Deskripsi:
    RENOVO GAIARimless washdown two piece toilet complete set; dual flush; soft close seat cover; s-trap; rough in 250mm; 670X375X740mm;
    atribut:
    • Color: White
    • Dimensions (mm): 670x375x740
  10. TOTO Urinal Moslem Type (Urinoir)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

Daftar Harga toilet duduk toto Terbaru October 2026
TOTO Kloset DudukRp5.099.900
TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-CoupledRp1.099.900
Castelli Sanitary Single Handle Rain Shower MixerRp3.399.900
TOTO Toilet Bowl Closed Coupled (Kloset Duduk)Rp1.099.900
RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Rp52.900
American Standard Toilet Bowl (Kloset Duduk)Rp379.900
TOTO Toilet Bowl Wall Hung (Kloset Duduk Gantung)Rp1.899.900
Meridian Toilet Bowl Ceramic (Kloset Duduk)Rp1.999.900
TOTO Hayon Kloset Duduk GantungRp3.799.900
TOTO Toilet Bowl Close Coupled (Kloset Duduk)Rp1.999.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)